{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | CNMG 160612 | |
Sorte | HB7140 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | M | |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | |
Spanbrecher | VG | |
Schnitttiefe ap | 1,5 mm - 6 mm | |
Vorschub f | 0,25 mm/U - 0,6 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 85 m/min - 210 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 250336 HB7140 | |
EAN / GTIN | 4045197661838 | |
Herstellernummer | 250336 HB7140 |