{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | CNMG 120408 | |
Eckenradius | 0,8 mm | |
Sorte | HB7020 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | P | |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | |
Spanbrecher | SG | |
Schnitttiefe ap | 1,5 mm - 8 mm | |
Vorschub f | 0,25 mm/U - 0,6 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 100 m/min - 300 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schruppen | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 250322 HB7020 | |
EAN / GTIN | 4045197711199 | |
Herstellernummer | 250322 HB7020 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
GARANT Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120408, für Schruppbearbeitung, Sorte HB7020
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
66 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
11,60 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
9,65 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
111 Stück sofort lieferbar
7,00 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 | 4 |
Eckenradius | 0,8 mm | 0,8 mm |
ISO-Code Wendeschneidplatte | CNMG 120408 | CNMG 120408 |
Schnitttiefe ap | 1,5 mm - 8 mm | 1,8 mm - 6 mm |
Sorte | HB7020 | HBT020 |
Spanbrecher | SG | PR |
Vorschub f | 0,25 mm/U - 0,6 mm/U | 0,2 mm/U - 0,6 mm/U |