CNMG 120404 IC8250

Artikel-Nr.: 250270 IC8250
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte CNMG 120404
Eckenradius 0,4 mm
Sorte IC8250
Schneidstoff HM
Hauptanwendung P
Schnittbedingung leicht unterbrochen
Spanbrecher M3P
Schnitttiefe ap 0,5 mm - 5 mm
Vorschub f 0,15 mm/U - 0,6 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 150 m/min - 380 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
Herstellerbezeichnung CNMG 120404-M3P IC8250
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 250270 IC8250
EAN / GTIN 7291075329544
Herstellernummer 5567463

Beschreibung

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb