KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120416, für mittlere Bearbeitung, Sorte CA115P

Artikel-Nr.: 250216 CA115P
Neuheit

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  14.35 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  11.95 / Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte CNMG 120416
Sorte CA115P
Schneidstoff HM
Hauptanwendung P
Schnittbedingung kontinuierlich
Spanbrecher PMG
Schnitttiefe ap 0,5 mm - 5 mm
Vorschub f 0,15 mm/U - 0,5 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 180 m/min - 400 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 250216 CA115P
EAN / GTIN 4960664046171

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb