HOLEX Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120404, für mittlere Bearbeitung, Sorte HBT020

Artikel-Nr.: 250196 HBT020
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
51 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte CNMG 120404
Eckenradius 0,4 mm
Sorte HBT020
Schneidstoff HM
Beschichtung TiCN
Hauptanwendung P
Schnittbedingung leicht unterbrochen
Spanbrecher PM
Schnitttiefe ap 0,8 mm - 5 mm
Vorschub f 0,1 mm/U - 0,45 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 100 m/min - 280 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 250196 HBT020
EAN / GTIN 4062406256135
Herstellernummer 250196 HBT020

Anwendertabelle

kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
nass maximal
 

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


HOLEX Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120404, für mittlere Bearbeitung, Sorte HBT020

HOLEX Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120404, für mittlere Bearbeitung, Sorte HBT020

auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
51 Stück sofort lieferbar
CHF  7.00
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
30 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
11.60 CHF
CHF  5.70
ab 10  St.
9.65 CHF
CHF  5.70
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
35 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
CHF  11.60
ab 10  St.
CHF  9.65
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
14 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
11.60 CHF
CHF  5.70
ab 10  St.
9.65 CHF
CHF  5.70
Eckenradius 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten Schrupp-Schlichten Schrupp-Schlichten Schrupp-Schlichten
Schneidstoff HM HM HM HM
Schnitttiefe ap 0,8 mm - 5 mm 0,5 mm - 8 mm 0,5 mm - 8 mm 0,5 mm - 8 mm
Sorte HBT020 HB7020 HB7010-1 HB7035-1
Spanbrecher PM SM SM SM
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 100 m/min - 280 m/min 120 m/min - 350 m/min 120 m/min - 440 m/min 100 m/min - 320 m/min

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb