GARANT Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120412, für mittlere Bearbeitung, Sorte HB7140

Artikel-Nr.: 250160 HB7140
Rabatt
12.10 CHF

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  11.90 12.10 CHF / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  9.90 10.05 CHF / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte CNMG 120412
Sorte HB7140
Schneidstoff HM
Hauptanwendung M
Schnittbedingung leicht unterbrochen
Spanbrecher V4M
Toleranz M
Schnitttiefe ap 1 mm - 5 mm
Vorschub f 0,1 mm/U - 0,4 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 85 m/min - 210 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 250160 HB7140
EAN / GTIN 4045197661340
Herstellernummer 250160 HB7140

Anwendertabelle

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
nass maximal
 

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb