{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | CNMG 09T304 | |
Eckenradius | 0,4 mm | |
Sorte | HB7210-1 | |
Schneidstoff | HM | |
Beschichtung | TiCN | |
Hauptanwendung | K | |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | |
Spanbrecher | GM | |
Toleranz | M | |
Schnitttiefe ap | 0,4 mm - 6,5 mm | |
Vorschub f | 0,3 mm/U - 0,7 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 100 m/min - 450 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 250150 HB7210-1 | |
EAN / GTIN | 4062406058869 | |
Herstellernummer | 250150 HB7210-1 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Dreh-Wendeschneidplatte CN.G 09T304, für mittlere Bearbeitung, Sorte HB7210-1
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 9.80
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 8.15
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 9.80
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 8.15
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
11 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 9.80
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 8.15
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 9.60
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 8.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 10.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 8.35
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 9.80
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 8.15
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar
CHF 5.85
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
12 Stück sofort lieferbar
CHF 5.85
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ISO-Code Wendeschneidplatte | CNMG 09T304 | CNMG 09T304 | CNMG 09T304 | CNMG 09T304 | CNMG 09T304 | CNMG 09T304 | CNMG 09T304 | CNMG 09T304 |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | Schrupp-Schlichten | Schrupp-Schlichten | Schrupp-Schlichten | Schrupp-Schlichten | Schrupp-Schlichten | Schrupp-Schlichten | Schrupp-Schlichten |
Schnitttiefe ap | 0,4 mm - 6,5 mm | 0,5 mm - 8 mm | 0,5 mm - 8 mm | 0,5 mm - 4 mm | 0,5 mm - 4 mm | 0,5 mm - 8 mm | 0,8 mm - 5 mm | 0,5 mm - 5 mm |
Sorte | HB7210-1 | HB7020 | HB7010-1 | HB7120-1 | HB7140-1 | HB7035-1 | HBT020 | HBT130 |
Spanbrecher | GM | SM | SM | VM | VM | SM | PM | MM |
Hauptanwendung | K | P | P | M | M | P | P | M |