{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | CNMG 120408 | |
Eckenradius | 0,8 mm | |
Sorte | CA515 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | P | |
Schnittbedingung | kontinuierlich | |
Spanbrecher | PQ | |
Schnitttiefe ap | 0,2 mm - 2,5 mm | |
Vorschub f | 0,13 mm/U - 0,4 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 140 m/min - 480 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 250104 CA515 | |
EAN / GTIN | 4960664675272 | |
Herstellernummer | TAB00894 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120408, für Schlichtbearbeitung, Sorte CA515
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
8 Stück sofort lieferbar
CHF 11.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
63 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
29 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 11.60
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 9.65
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
20 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
CHF 7.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Eckenradius | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
ISO-Code Wendeschneidplatte | CNMG 120408 | CNMG 120408 | CNMG 120408 | CNMG 120408 | CNMG 120408 |
Schneidstoff | HM | HM | HM | HM | HM |
Schnitttiefe ap | 0,2 mm - 2,5 mm | 0,3 mm - 2,5 mm | 0,3 mm - 2,5 mm | 0,3 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2 mm |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 140 m/min - 480 m/min | 150 m/min - 400 m/min | 150 m/min - 500 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 120 m/min - 330 m/min |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen |