{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | CNMG 120408 | |
Eckenradius | 0,8 mm | |
Sorte | IC8250 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | P | |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | |
Spanbrecher | F3P | |
Schnitttiefe ap | 0,4 mm - 3,5 mm | |
Vorschub f | 0,05 mm/U - 0,25 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 150 m/min - 380 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten | |
Herstellerbezeichnung | CNMG 120408-F3P IC8250 | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 250071 IC8250 | |
EAN / GTIN | 7291075319644 | |
Herstellernummer | 5566814 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() CNMG 120408 IC8250
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 16.60
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
33 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 11.60
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 9.65
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
12 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 12.90
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 10.75
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
CHF 7.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 | 4 | 4 | 4 |
ISO-Code Wendeschneidplatte | CNMG 120408 | CNMG 120408 | CNMG 120408 | CNMG 120408 |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten | Schlichten | Schlichten | Schlichten |
Schneidstoff | HM | HM | HM | HM |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | leicht unterbrochen | leicht unterbrochen | leicht unterbrochen |
Sorte | IC8250 | HB7020 | HB7020 | HBT020 |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 150 m/min - 380 m/min | 150 m/min - 400 m/min | 150 m/min - 400 m/min | 120 m/min - 330 m/min |