{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | CNMG 09T304 | |
Eckenradius | 0,4 mm | |
Sorte | HB7130-2 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | M | |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | |
Spanbrecher | VS | |
Schnitttiefe ap | 0,3 mm - 2,5 mm | |
Vorschub f | 0,15 mm/U - 0,5 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 80 m/min - 270 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 250050 HB7130-2 | |
EAN / GTIN | 4062406749248 | |
Herstellernummer | 250050 HB7130-2 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 09T304, für Schlichtbearbeitung, Sorte HB7130-2
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 9.80
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 8.15
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 9.80
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 8.15
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
13 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 10.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 8.35
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
12 Stück sofort lieferbar
CHF 5.85
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
36 Stück sofort lieferbar
CHF 5.85
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Eckenradius | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten | Schlichten | Schlichten | Schlichten | Schlichten |
Schneidstoff | HM | HM | HM | HM | HM |
Vorschub f | 0,15 mm/U - 0,5 mm/U | 0,1 mm/U - 0,4 mm/U | 0,15 mm/U - 0,5 mm/U | 0,15 mm/U - 0,45 mm/U | 0,1 mm/U - 0,4 mm/U |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 80 m/min - 270 m/min | 150 m/min - 400 m/min | 70 m/min - 260 m/min | 60 m/min - 220 m/min | 120 m/min - 330 m/min |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen |