GARANT Stahl-Bohrstange A.. PCLNL 95°, für Wendeschneidplatten CN.., links, Schaft-⌀ / Plattengröße 40/12 mm

Artikel-Nr.: 250037 40/12
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innendrehtiefe bis: 3×D
  • Norm: DIN 8024
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ Ds 40 mm
Plattengröße 12 mm
Einsatzart links
Innendrehtiefe bis 3×D
Norm DIN 8024
Innenkühlung ja
ISO-Code Halter A40T PCLNR/L12
Einstellwinkel κ 95 Grad
passende Wendeschneidplatte CN.. 1204..
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 50 mm
Mittenversatz L3 27 mm
Spannhöhe L2 38,5 mm
Gesamtlänge L 300 mm
Unterlegplatte 259031 2
Kniehebel 259015 2
Kniehebelschraube 259018 2
Feder-Set 259044 2
Federstift-Set 259047 2
Anwendung Längsdrehen innen
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 250037 40/12
EAN / GTIN 4045197650252
Herstellernummer 250037 40/12

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Wendeschneidplatten

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb