GARANT Klemmdrehhalter PCBNR 75°, für Wendeschneidplatten CN.., rechts, Schaft- / Plattengröße 32/19 mm

Artikel-Nr.: 250020 32/19
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft- / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaftgröße 32 mm
Plattengröße 19 mm
Einsatzart rechts
Norm Werksnorm
Innenkühlung nein
ISO-Code Halter PCBNR/L 3232P19
passende Wendeschneidplatte CN.. 1906..
Funktionsbreite L4 27 mm
Kopflänge L1 35 mm
Gesamtlänge L 170 mm
Unterlegplatte 259031 36
Kniehebel 259015 13
Kniehebelschraube 259018 13
Feder-Set 259044 7
Federstift-Set 259047 5
Einstellwinkel κ 75 Grad
Anwendung Längsdrehen außen; Plandrehen; Längsdrehen außen
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 250020 32/19
EAN / GTIN 4045197772121
Herstellernummer 250020 32/19

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Wendeschneidplatten

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb