{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Eco | |
Schaftgröße | 25 mm | |
Plattengröße | 12 mm | |
Einsatzart | rechts | |
Innenkühlung | ja | |
ISO-Code Halter | DCLNR/L 2525M12 | |
passende Wendeschneidplatte | CN.. 1204.. | |
Funktionsbreite L4 | 32 mm | |
Kopflänge L1 | 34 mm | |
Gesamtlänge L | 150 mm | |
Unterlegplatte | 259033 2 | |
Schraube für Unterlegplatte | 259027 2 | |
Pratze, Schraube, Feder | 259036 8 | |
Einstellwinkel κ | 95 Grad | |
Anwendung | Plandrehen; Längsdrehen außen | |
Produktart | Klemmdrehhalter |
Artikelnummer | 250008 25/12 | |
EAN / GTIN | 4045197808912 | |
Herstellernummer | 250008 25/12 |