Alternativartikel:

KOMET® UniTurn® Stechbohrstange, rechts 8/2 mm

Artikel-Nr.: 240154 8/2
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ Dmin / Stechbreite w (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Bohrungen ab ⌀ Dmin 8 mm
Stechbreite w 2 mm
Nutzlänge 15 mm
Innenkühlung ja
Schaft-⌀ d 8 mm
f 3,75 mm
a 7,7 mm
maximale Stechtiefe tmax 2,5 mm
passender Klemmhalter Nr. 240100 12/8; 16/8
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 0,02 mm/U
Produktart Schneideinsatz zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 240154 8/2
EAN / GTIN 4047109072374
Herstellernummer H52 82150.2082

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
145
Alu (kurzspanend)
N
145
Alu > 10% Si
N
130
Stahl < 500 N/mm²
P
80
Stahl < 750 N/mm²
P
70
Stahl < 900 N/mm²
P
65
Stahl < 1100 N/mm²
P
55
Stahl < 1400 N/mm²
P
55
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
40
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
45
Uni
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Schneidstoff = BK 82.
Ab Größe 5 mit innerer Kühlmittelzufuhr, bei kleineren Durchmessern erfolgt die Kühlmittelübertragung über den Halter.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb