{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für Bohrungen ab ⌀ Dmin | 3 mm | |
Nutzlänge | 15 mm | |
Schaft-⌀ d | 4 mm | |
Radius R | 0,1 mm | |
f | 1,25 mm | |
a | 2,7 mm | |
maximale Schnitttiefe ap max | 0,2 mm | |
maximale Stechtiefe tmax | 0,7 mm | |
passender Klemmhalter Nr. 240100 | 12/4; 16/4 | |
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 | 0,02 mm/U | |
Produktart | Schneideinsatz zum Drehen |
Artikelnummer | 240115 3 | |
Herstellernummer | H51 31150.0182 | |
Hersteller | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |