KOMET UniTurn®-Dreh-Klemmhalter für stehenden Einsatz (ohne Bohrstange) 12/4 mm

Artikel-Nr.: 240100 12/4
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
8 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ d / Bohrungs-⌀ d1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schaft-⌀ d 12 mm
    Bohrungs-⌀ d1 4 mm
    Innenkühlung ja
    Länge a 8 mm
    Spannhöhe b 11 mm
    Länge l2 45 mm
    Gesamtlänge Lges 70 mm
    Produktart Schneidenhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 240100 12/4
    EAN / GTIN 4047109019331
    Herstellernummer H50 01240

    Beschreibung

    Verwendung:

    Zum Ausdrehen und Inneneinstechen auf der Drehmaschine.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb