Aufnahme 90°, zylindrisch mit IK kurz 24

Artikel-Nr.: 239740 24
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja
  • Schaft: DIN 6535 HA mit h6

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie TopCut
    Innenkühlung ja
    Schaft DIN 6535 HA mit h6
    passend für ⌀ Durchgangsloch 26,21 mm - 32,2 mm
    passend für ⌀ Grundloch 30,21 mm - 40,2 mm
    Gesamtlänge L 142 mm
    Nutzlänge L1 84 mm
    Schaft-⌀ DS h6 25 mm
    empfohlenes Anzugsmoment 25 Nm
    Produktart Einschraubfräser-Aufnahme

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 239740 24
    EAN / GTIN 4062406115753
    Herstellernummer 239740 24

    Beschreibung

    Ausführung:

    In NC gerechter Ausführung mit geradem Schaft-⌀ für die standardisierte Aufnahme in Hydro-Dehn- oder Hochgenauigkeitsspannfuttern für höchste Genauigkeit und Prozesssicherheit.

    Hinweis:

    Aufnahmegröße von Halter und Reibköpfen beachten. Weitere Aufnahmen Nr. 210550210582 und Nr. 212000.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb