• Aufgrund erhöhtem Paketaufkommen können sich Lieferungen leider verzögern. Am 20.12.2024 können Aufträge bis 12:00h bearbeitet werden. Ab dem 6. Januar sind wir gerne wieder für Sie da. Fröhliche Weihnachten!

Torx Plus® Klemmschrauben-Set 10-teilig, Antrieb: 5IP1

Artikel-Nr.: 239652 5IP1
Setpreis 10 Stück (CHF 3.75 / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Antrieb Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Antrieb 5IP1
Gewinde M1,8
Gesamtlänge 3,8 mm
Anzugsmoment 0,38 Nm
Produktart Schraube

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 239652 5IP1
EAN / GTIN 4047109025400
Herstellernummer N00 56051
Hersteller Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb