Alternativartikel:

KOMET® Verlängerung 63 mm

Artikel-Nr.: 239088 63
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ABS® ⌀ d (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schaft: ABS
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ABS® Schaft-⌀ Ds 63 mm
Schaft ABS
Innenkühlung ja
Länge L 60 mm
Produktart Verlängerung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 239088 63
EAN / GTIN 4047109003637
Herstellernummer A20 00560

Beschreibung

Hinweis:

Andere Längen und gewichtsreduzierte Verlängerungen sowie Torsionsschwingungsdämpfer für ABS® auf Anfrage lieferbar.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb