KOMET® Aufnahme 50 mm

Artikel-Nr.: 239035 50
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ABS® ⌀ d (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schaft: ABS
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ABS® Schaft-⌀ Ds 50 mm
Aufnahme VDI 30
Schaft ABS
Innenkühlung ja
Auskraglänge A 60 mm
Vorsprunglänge L1 38 mm
VDI-Aufnahmelänge b 55 mm
Außen-⌀ d1 68 mm
Produktart ABS-Aufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 239035 50
EAN / GTIN 4047109037526
Herstellernummer A01 11152

Beschreibung

Hinweis:

Weitere Aufnahmen mit ABS® Anbindung auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb