Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

KOMET® Aufnahme, HSK-A 100, ABS® ⌀ d: 25mm

Artikel-Nr.: 239022 25
  • Schaft: ABS
  • Aufnahme-Norm: DIN 69893
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ABS® Schaft-⌀ Ds 25 mm
Aufnahme HSK-A 100
Schaft ABS
Aufnahme-Norm DIN 69893
Innenkühlung ja
Auskraglänge A 60 mm
Vorsprunglänge L1 31 mm
Außen-⌀ d1 100 mm
Produktart ABS-Aufnahme

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 239022 25
Herstellernummer A06 50120
Hersteller Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Aufnahme gewuchtet auf Q 6,3 bei 10.000 1/min.
  • Mit innerer Kühlmittelzuführung.

Norm:

DIN 69893

Hinweis:

Weitere Aufnahmen mit ABS® Anbindung auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb