Reduzierung ABS 50 25 mm

Artikel-Nr.: 238580 25
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ABS® ⌀ d (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schaft: ABS
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaft ABS
Innenkühlung ja
Aufnahme ABS® ⌀ d1 50 mm
Auskraglänge A 50 mm
Vorsprunglänge L1 35 mm
Produktart Reduzierung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 238580 25
EAN / GTIN 4067263111085
Herstellernummer 238580 25

Beschreibung

Verwendung:

Zur Reduzierung von Nennaufnahme ABS 50 auf ABS-⌀ d.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb