Aufnahme, HSK-A 100, ABS® ⌀ d: 50mm

Artikel-Nr.: 238520 50
Neuheit
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ABS® ⌀ d (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schaft: ABS
  • Aufnahme-Norm: DIN 69893
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ABS® ⌀ d 50 mm
Aufnahme HSK-A 100
Schaft ABS
Aufnahme-Norm DIN 69893
Innenkühlung ja
Auskraglänge A 80 mm
Vorsprunglänge L1 51 mm
Außen-⌀ d1 100 mm
Produktart ABS-Aufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 238520 50
EAN / GTIN 4067263111047
Herstellernummer 238520 50

Beschreibung

Ausführung:

  • Aufnahme gewuchtet auf Q 6,3 bei 10.000 1/min.
  • Mit innerer Kühlmittelzuführung.

Norm:

DIN 69893

Hinweis:

Weitere Aufnahmen mit ABS® Anbindung auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb