Ausführung:
- Einstellgenauigkeit 0,01 mm pro Teilstrich. Verstellgenauigkeit 0,002 mm ⌀ über Nonius bei Verstellung von bis zu 5 mm radial.
- In 0-Stellung gewuchtet.
Lieferumfang:
1 Feinspindel-Kopf: Nr.
238391 ABS50® ⌀ 6 – 125 mm
je 1 Plattenhalter: KOMET-Nr. 62863 04400 ⌀ 25 – 44 mm
KOMET-Nr. 62863 12500 ⌀ 44 – 125 mm
1 Brücke: KOMET-Nr. 62860 12500 ⌀ 90 – 125 mm
1 Kerbzahnkörper: KOMET-Nr. 62861 06300 ⌀ 25 – 63 mm
1 Füllstück: KOMET-Nr. 62862 09300
je 1 Bohrstange: KOMET-Nr. 62850 00600 ⌀ 6 – 10 mm
KOMET-Nr. 62850 01000 ⌀ 10 – 14 mm
KOMET-Nr. 62850 01400 ⌀ 14 – 18 mm
KOMET-Nr. 62850 01800 ⌀ 18 – 22 mm
KOMET-Nr. 62850 02200 ⌀ 22 – 26 mm
je 4 Wendeschneidplatten: TOGX06T102EN-14 BK60 - KOMET-Nr. 62601 90206
TOGX090204EN-14 BK60 - KOMET-Nr. 62601 70409
2 Wendeschneidplatten: WOHX02T2001EL-G12 BK8440 - KOMET-Nr. 62600 00102
5 Zylinderschrauben: KOMET-Nr. 62950 00000 - M5×16 mm
je 1 Schraubendreher: 5IP; 6IP; 8IP; SW3; SW4