KOMET® Feindreheinsatz M302, Typ: 10

Artikel-Nr.: 238310 10
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

passend für Feinverstellkopf Nr. 238301 29,5; 35,5
Grobverstellweg S 3,5 mm
Nutzlänge L1 28,5 mm
Außen-⌀ D1 10 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte TO.X 06T1..
Wendeplattenschrauben-Set 239653 6IP
Produktart Spindelwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 238310 10
EAN / GTIN 4047109082359
Herstellernummer M30 20011

Beschreibung

Ausführung:

Passend dazu: Nr. 268879 K10, 268877 BK6425, 268878 BK6425 , 268878 P25M und 268878 BK8425 .

Hinweis:

Verwendung mit dem passenden Feinverstellkopf B301. Passende Wendeschneidplatten W30 links und W30/W57 in neutraler Ausführung.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb