• Aufgrund erhöhtem Paketaufkommen können sich Lieferungen leider verzögern. Am 20.12.2024 können Aufträge bis 12:00h bearbeitet werden. Ab dem 6. Januar sind wir gerne wieder für Sie da. Fröhliche Weihnachten!

GARANT Wendeschneidplatte CCGT 09T302L, Sorte CU3515

Artikel-Nr.: 237697 CU3515
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  40.30 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  33.60 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte CCGT 09T302L
Sorte CU3515
Schneidstoff Cermet
Beschichtung unbeschichtet
Spanbrecher US
Vorschub f 0,05 mm/U - 0,2 mm/U
Produktart Wendeschneidplatte zum Feinspindeln

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 237697 CU3515
EAN / GTIN 4045197816771
Herstellernummer 237697 CU3515
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
600
Alu (kurzspanend)
N
350
Alu > 10% Si
N
250
Stahl < 500 N/mm²
P
250
Stahl < 750 N/mm²
P
250
Stahl < 900 N/mm²
P
220
Stahl < 1100 N/mm²
P
200
Stahl < 1400 N/mm²
P
180
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
GG(G)
K
160
Uni
 
nass maximal
 
nass minimal
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Geschliffene Wendeplatten für kontrollierten Spanbruch bei Feinbohrarbeiten mit geringem Aufmaß.
Universell für breiten Anwendungsbereich.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb