Aufnahme HW32

Artikel-Nr.: 237655 HW32
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anbindung Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: JIS B6339
  • Form: ADB
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anbindung HW32
Außen-⌀ 32 mm
Aufnahme BT 40
Aufnahme-Norm JIS B6339
Form ADB
Innenkühlung ja
Länge L 27 mm
Auskraglänge A-Maß 54 mm
Produktart HW-Aufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 237655 HW32
EAN / GTIN 4045197677389
Herstellernummer 237655 HW32

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb