Feinverstellkopf HW, Anbindung: HW20

Artikel-Nr.: 237600 HW20
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anbindung Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anbindung HW20
Innenkühlung ja
passende Wendeschneidplatte CC..0602..
Spindelbereich-⌀ 23,9 mm - 31,1 mm
Nutzlänge L1 45 mm
Wendeplattenschraube 237606 Gr. 1
Produktart Spindelwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 237600 HW20
EAN / GTIN 4045197675934
Herstellernummer 237600 HW20

Beschreibung

Ausführung:

Zustellgenauigkeit 0,002 mm im ⌀ über Nonius.

Verwendung:

Vorzugsweise mit Wendeplatte Nr. 237695237698.
Mit Aufnahme Nr. 237651237656.

Hinweis:

Wendeplattenhalter 237604 3 für Erweiterung auf ⌀-Bereich von 29,9 bis 37,1.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb