Feinspindelset ⌀ 9,75 − 101,1 mm, Anbindung: ER40

Artikel-Nr.: 237512 ER40
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anbindung Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anbindung ER40
Innenkühlung ja
Norm ISO 15488-B
Produktart Spindelwerkzeug

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 237512 ER40
EAN / GTIN 4045197608567
Herstellernummer 237512 ER40
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Feinspindelwerkzeug ER kann direkt auf ein ER40-Spannzangenfutter adaptiert werden.

Verwendung:

Für Ausdrehstähle mit Schaft-⌀ 16 mm und Wendeplattenhalter.
Erweiterbar mit Adapter und WSP-Halter bis ⌀ 152,1 mm.
Zustellgenauigkeit von 0,01 mm / über Nonius 0,002 mm im ⌀.
Bohrstangen mit passender ISO-Wendeplatte Typ CC..0602.
Wendeplattenhalter mit passender ISO-Wendeplatte Typ CC..09T3.

Lieferumfang:

1 Spindelkopf: Nr. 237513 ER40
je 1 Bohrstange (max. Ausdrehlänge): Nr. 237630 Bohrstange ⌀ 9,75 − 20,1 mm (30 mm);
Nr. 237634 Bohrstange ⌀ 19,75 − 30,1 mm (72 mm);
Nr. 237640 Bohrstange ⌀ 29,75 − 48,1 mm (85 mm);
Nr. 237642 Bohrstange ⌀ 47,75 − 88,1 mm (85 mm).
1 Wendeplattenhalter: Nr. 237645 für ⌀ 87,75 − 101,1 mm (mit Adapter Nr. 237534 bis ⌀ 114,1 mm).
je 1 Wendeplatte: Nr. 260052 Gr. CU7010 (oder CC..0602 verwenden);
Nr. 260058 Gr. CU7010 (oder CC..09T3 verwenden).

Ersatzteil:

Für Nr. 237630237642: Wendeplattenschraube Nr. 219830.
Für Nr. 237645; 237531; 237532: Wendeplattenschraube Nr. 219805.

Empfehlung:

Vorzugsweise mit Wendeplatten Nr. 237695237698.

Hinweis:

Wendeplattenhalter 237531 für Erweiterung auf ⌀-Bereich von 105,75– 119,1mm (bis 132,1 mit Adapter 237534).
Wendeplattenhalter 237532 für Erweiterung auf ⌀Bereich von 125,75– 139,1mm (bis 152,1 mit Adapter 237534).
Bei Ausdrehzyklus auf Schneidenorientierung ±20° achten!

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb