Feinspindelset ⌀ 39,9 − 100,1 mm, Anbindung: ER25

Artikel-Nr.: 237502 ER25
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anbindung Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Bohrverwendung: schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren; Querbohren
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anbindung ER25
Bohrverwendung schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren; Querbohren
Innenkühlung ja
Norm ISO 15488-B
Produktart Spindelwerkzeug

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 237502 ER25
EAN / GTIN 4045197808516
Herstellernummer 237502 ER25
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Für ⌀-Bereich 39,9 - 100,1 mm. Modulares Feinspindelwerkzeug ER, kann direkt auf ein ER25-Spannzangenfutter adaptiert werden. Lieferung in ABS Kunststoffbox.
  • Einstellgenauigkeit 0,01 mm pro Teilstrich. Verstellgenauigkeit 0,002mm im ⌀ über Nonius.
  • In 0-Stellung ohne Werkzeug gewuchtet bei Q2,5 / 6000 min-1.
  • Drehzahl max. 10000 min-1.
  • Kühlung mittels Kühlmitteldüse, optimaler Kühlmitteldruck 10 – 20 bar, mindestens 5 bar.
  • Schieber radial klemmbar.

Lieferumfang:

1 Feinspindel-Kopf: ER25
je 1 Plattenhalter: Nr. 237517 Gr. 1 für ⌀ 39,9 – 57 mm
Nr. 237517 Gr. 2 für ⌀ 57 – 100,1 mm
1 Brücke: Nr. 237518 Gr. 1 für ⌀ 70,1 – 100,1 mm
1 Fähnchenschlüssel: Nr. 625920 Gr. 8IP
1 Innensechskantschlüssel: Nr. 627310 Gr. 4
2 Zylinderschrauben: Nr. 237522 Gr. M5×12
2 Unterlegscheiben: Nr. 237523
2 Tellerfedern: Nr. 237524

Ersatzteil:

Wendeplattenschraube Nr. 239653 (8IP; 1,28 Nm) für Plattenhalter Nr. 237517 Gr. 1 und Gr. 2.

Hinweis:

passende Wendeschneidplatte CCGT0602.. (z.B. Nr. 237695 / 237696 ) bitte separat bestellen.
Bei Ausdrehzyklus auf Schneidenorientierung ±20° achten!

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb