KOMET® Unisix® Wendeschneidplatte, BK6115, Bezeichnung Typ W29: 42-010

Artikel-Nr.: 236860 42-010
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  29.35 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  24.45 / Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bezeichnung Typ W29 Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte WOEX 080404
Bezeichnung 42-010
Sorte BK6115
Typ GG(G); ST900
Schneidstoff HM
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 0,16 mm/U
Produktart Wendeschneidplatte zum Bohren

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 236860 42-010
EAN / GTIN 4047109099272
Herstellernummer W29 42010.046115

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
300
Stahl < 750 N/mm²
P
250
Stahl < 900 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
200
nass maximal
 

Beschreibung

Passend für:

Hinweis:

Die angegebenen Einsatzrichtwerte beziehen sich auf den KUB Trigon®.
Nicht auf Innenschneiden der Vollbohrer verwenden!

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb