{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | WOEX 100504 | |
Bezeichnung | 50-010 | |
Sorte | P25M | |
Typ | ST900 | |
Schneidstoff | HM | |
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 | 0,2 mm/U | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Bohren |
Artikelnummer | 236740 50-010 | |
EAN / GTIN | 4047109059559 | |
Herstellernummer | W29 50010.0403 |