KOMET TwinKom® Halter für Doppelschneider α = 90° Schlichten, Halter: 24-32

Artikel-Nr.: 236688 24-32
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Halter Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Halter 24 mm - 32 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte CCMT 060204
Klemmschrauben-Set 239653 7IP (0,9 Nm)
Produktart Halter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 236688 24-32
EAN / GTIN 4047109014718
Herstellernummer G03 70150

Beschreibung

Passend für:

Doppelschneider G01 Nr. 236680236682.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb