KOMET TwinKom® Halter für Doppelschneider α = 90° Schruppen, Halter: 64-91

Artikel-Nr.: 236686 64-91
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Halter Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Halter 64 mm - 91 mm
Wendeschneidplatte W 29 42-010 42-110
ISO-Code Wendeschneidplatte WOEX 080404
Klemmschrauben-Set 239653 15IP3 (6,3 Nm)
Produktart Halter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 236686 64-91
EAN / GTIN 4047109014817
Herstellernummer G03 70250

Beschreibung

Verwendung:

Mit Wendeschneidplatte Nr. 236840; 236910; 236980.

Passend für:

Doppelschneider G01 Nr. 236680236682.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb