KOMET TwinKom® Grundkörper für Doppelschneider ohne Axialverstellung mit ABS® Schaft, lang, ⌀ Dmin − ⌀ Dmax: 39-53mm

Artikel-Nr.: 236682 39-53
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ Dmin − ⌀ Dmax (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schaft: ABS
  • Bohrverwendung: ballig; Querbohren; schräg Anbohren
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

⌀-Bereich Dmin-Dmax 39 mm - 53 mm
Ausführung lang
Schaft ABS
Bohrverwendung ballig; Querbohren; schräg Anbohren
Innenkühlung ja
Kragenlänge L2 8 mm
Gesamtlänge Lges 120 mm
ABS® Schaft-⌀ Ds 40 mm
Produktart Spindelwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 236682 39-53
EAN / GTIN 4047109262034
Herstellernummer G01 71622

Beschreibung

Ausführung:

  • Radial einstellbare Klemmhalter für absolute Zweischneidigkeit ermöglichen auch die Umfunktionierung zum Stufenwerkzeug für größere Schnitttiefen.
  • Kompakte Werkzeugbauweise.
  • Einstellbare Kugelspritzdüse für gezielte Kühlmittelzufuhr zu den Schneiden.
  • Bei tiefen Ausbohroperationen wirken die Spiralnuten spänefördernd.
  • Minimalmengenschmierung-1-Kanal kompatibel

Hinweis:

Halter und Wendeschneidplatten bitte separat bestellen.
Weitere Ausführungen und weitere Größen mit Axialverstellung auf Anfrage.
Bestellbeispiel:
1× Nr. 236680 Gr. 24−32 − Grundkörper für Doppelschneider G01.
2× Nr. 236684 Gr. 24−32 − Halter für Doppelschneider.
10× Nr. 236520 Gr. 18−010 − Wendeschneidplatten für universellen Einsatz (in Sorte BK8425).

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb