KOMET® Aufnahme 50 mm

Artikel-Nr.: 236667 50
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ABS® N ⌀ d (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schaft: ABS
  • Aufnahme-Norm: DIN 69893
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ABS® N ⌀ d 50 mm
Aufnahme HSK-A 100
Schaft ABS
Aufnahme-Norm DIN 69893
Innenkühlung ja
Auskraglänge A 80 mm
Vorsprunglänge L1 51 mm
Produktart ABS-Aufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 236667 50
EAN / GTIN 4047109039872
Herstellernummer A06 50050

Beschreibung

Ausführung:

DIN 69893

Hinweis:

Kompatibel mit ABS® T.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb