KOMET KUB® V464 Zentrierspitze HSS 80

Artikel-Nr.: 236661 80
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Sorte TiN
⌀ d2 16 mm
passend für Bohrkrone 80 − 110 mm
Eignung Stahl; Alu
Produktart Schneideinsatz zum Zentrier- und Anbohren

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 236661 80
EAN / GTIN 4047109025936
Herstellernummer V95 10063.0089

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb