{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ D | 65 | |
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 6×D | |
Schaft | ABS | |
Innenkühlung | ja | |
passend für Bohrkrone | 65 mm - 71 mm | |
Nutzlänge L1 | 420 mm | |
Grundkörper-⌀ d1 | 63,5 mm | |
Gesamtlänge Lges | 500 mm | |
ABS® Schaft-⌀ Ds | 80 mm | |
Produktart | Wendeplattenbohrer |
Artikelnummer | 236652 65 | |
EAN / GTIN | 4047109095960 | |
Herstellernummer | V47 40651 |