KOMET® Wendeschneidplatte 46-010

Artikel-Nr.: 236610 46-010

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  28.30 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  23.55 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bezeichnung Typ W80 Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ISO-Code Wendeschneidplatte SOGX 130508-01
    Serie KUB Pentron®
    Bezeichnung 46-010
    Sorte BK7935
    Typ Inox
    Schneidstoff HM
    Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 0,13 mm/U
    Anzahl Wechsel/Schneiden 4
    Produktart Wendeschneidplatte zum Bohren

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 236610 46-010
    EAN / GTIN 4047109258525
    Herstellernummer W80 46010.087935

    Anwendertabelle

    INOX < 900 N/mm²
    M
    160
    INOX > 900 N/mm²
    M
    160
    Ti > 850 N/mm²
    S
    75
    nass maximal
     

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb