{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | SOGX 110408-03 | |
Serie | KUB Pentron® | |
Bezeichnung | 38-030 | |
Sorte | BK8430 | |
Typ | Uni | |
Schneidstoff | HM | |
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 | 0,13 mm/U | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Bohren |
Artikelnummer | 236609 38-030 | |
EAN / GTIN | 4047109230323 | |
Herstellernummer | W80 38030.088430 | |
Hersteller | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |