KOMET® Wendeschneidplatte 20-010

Artikel-Nr.: 236608 20-010

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  20.90 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  17.40 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bezeichnung Typ W80 Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ISO-Code Wendeschneidplatte SOGX 07T208-01
    Serie KUB Pentron®
    Bezeichnung 20-010
    Sorte BK7710
    Typ Alu
    Schneidstoff HM
    Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 0,12 mm/U
    Anzahl Wechsel/Schneiden 4
    Produktart Wendeschneidplatte zum Bohren

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 236608 20-010
    EAN / GTIN 4047109181014
    Herstellernummer W80 20010.087710

    Anwendertabelle

    Alu Kunststoffe
    N
    500
    Alu (kurzspanend)
    N
    280
    Alu > 10% Si
    N
    220
    nass maximal
     

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb