KOMET® Wendeschneidplatte, BK6115, Bezeichnung Typ W80: 20-010

Artikel-Nr.: 236607 20-010
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  20.90 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  17.40 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
20 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bezeichnung Typ W80 Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte SOGX 07T208-01
Serie KUB Pentron®
Bezeichnung 20-010
Sorte BK6115
Typ GG(G)
Schneidstoff HM
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 0,12 mm/U
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Produktart Wendeschneidplatte zum Bohren

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 236607 20-010
EAN / GTIN 4047109181007
Herstellernummer W80 20010.086115

Anwendertabelle

GG(G)
K
120
nass maximal
 

Beschreibung

Hinweis:

Nicht auf Innenschneiden der Vollbohrer verwenden!

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb