KOMET® Wendeschneidplatte, BK8425, Bezeichnung Typ W80: 28-010

Artikel-Nr.: 236605 28-010
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  21.65 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  18.05 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bezeichnung Typ W80 Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte SOGX 09T308-01
Serie KUB Pentron®
Bezeichnung 28-010
Sorte BK8425
Typ Uni
Schneidstoff HM
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 0,13 mm/U
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Produktart Wendeschneidplatte zum Bohren

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 236605 28-010
EAN / GTIN 4047109187641
Herstellernummer W80 28010.088425

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
400
Alu (kurzspanend)
N
250
Alu > 10% Si
N
200
Stahl < 500 N/mm²
P
260
Stahl < 750 N/mm²
P
240
Stahl < 900 N/mm²
P
220
Stahl < 1100 N/mm²
P
180
Stahl < 1400 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
150
GG(G)
K
140
Uni
 
nass maximal
 

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb