Torx® Schrauben-Set 10-teilig, Antrieb: 3

Artikel-Nr.: 232980 3
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
7 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Antrieb Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Antrieb TX7
Gewinde M2,5
Gesamtlänge 6,5 mm
Anzugsmoment 0,8 Nm
Produktart Schraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 232980 3
EAN / GTIN 4062406267025
Herstellernummer 232980 3

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb