GARANT Bohr-Wendeschneidplatte WOEX 040304 F, für Universal-Wendeplatten-Vollbohrer, HU7310, Typ ALU

Artikel-Nr.: 232550 ALU

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  9.95 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  8.30 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
20 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Zerspanungsstrategie: MTC

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte WOEX 040304 F
Sorte HU7310
Schneidstoff HM
Zerspanungsstrategie MTC
Vorschub f 0,08 mm/U
Anzahl Wechsel/Schneiden 3
Produktart Wendeschneidplatte zum Bohren

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 232550 ALU
EAN / GTIN 4045197346490
Herstellernummer 232550 ALU

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
350
Alu (kurzspanend)
N
200
Alu > 10% Si
N
200
Ti > 850 N/mm²
S
80
nass maximal
 

Beschreibung

Passend für:

GARANT Wendeplatten-Vollbohrer Nr. 232298; 232300; 232302; 232310.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb