• Aufgrund erhöhtem Paketaufkommen können sich Lieferungen leider verzögern. Am 20.12.2024 können Aufträge bis 12:00h bearbeitet werden. Ab dem 6. Januar sind wir gerne wieder für Sie da. Fröhliche Weihnachten!

GARANT Bohr-Wendeschneidplatte WOEX 030204 S, für Universal-Wendeplatten-Vollbohrer, HB7630, Typ ST1400

Artikel-Nr.: 232410 ST1400
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    11,60  CHF / Stück
  • ab 10 Stück
    9,65  CHF / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
40 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Zerspanungsstrategie: MTC

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte WOEX 030204 S
Sorte HB7630
Schneidstoff HM
Zerspanungsstrategie MTC
Vorschub f 0,05 mm/U
Anzahl Wechsel/Schneiden 3
Produktart Wendeschneidplatte zum Bohren

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 232410 ST1400
EAN / GTIN 4045197346261
Herstellernummer 232410 ST1400
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
275
Stahl < 750 N/mm²
P
275
Stahl < 900 N/mm²
P
215
Stahl < 1100 N/mm²
P
125
Stahl < 1400 N/mm²
P
125
GG(G)
K
175
nass maximal
 

Beschreibung

Passend für:

GARANT Wendeplatten-Vollbohrer Nr. 232298; 232300; 232302; 232310.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb