{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ D | 15 | |
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 4×D | |
Schaft | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Bohrverwendung | Zentrierbohren; ballig; bedingt Querbohren; Auskesselung; schräger Austritt; schräg Anbohren | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | MTC | |
Nutzlänge L1 | 60 mm | |
für Zoll-⌀ | 19/32 Zoll | |
Auskraglänge LA | 84 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Schaftlänge Ls | 50 mm | |
Maximale Verstellgrenze Vmax | 0,5 mm | |
ISO-Code Wendeschneidplatte | WOEX 030204 | |
Wendeplattenschrauben-Set | 239700 6IP (0,6 Nm) | |
Anzahl Schneiden Z | 1 | |
Gesamtlänge L | 134 mm | |
Produktart | Wendeplattenbohrer |
Artikelnummer | 232310 15 | |
EAN / GTIN | 4045197551283 | |
Herstellernummer | 232310 15 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Wendeplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für Wendeschneidplatten WOEX, ⌀ DC 15 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 399.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
![]() GARANT Power Drill Wendeplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für Wendeschneidplatten SOGX, ⌀ DC 15 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 403.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 291.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 1 | 1 | 1 |
Innenkühlung | ja | ja | ja |
ISO-Code Wendeschneidplatte | WOEX 030204 | SOGX 050204 | SOMT05T204 / XOMT05T204 |
Wendeplattenschrauben-Set | 239700 6IP (0,6 Nm) | 239700 5IP (0,38 Nm) | 232980 1 (TX6;0,4Nm) |
Nutzlänge L1 | 60 mm | 60 mm | 63 mm |
Produktart | Wendeplattenbohrer | Wendeplattenbohrer | Wendeplattenbohrer |
Auskraglänge LA | 84 mm | 74 mm | 79 mm |