{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ D | 15 | |
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 3×D | |
Schaft | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Bohrverwendung | Zentrierbohren; ballig; bedingt Querbohren; Auskesselung; schräger Austritt; schräg Anbohren | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | MTC | |
Nutzlänge L1 | 45 mm | |
für Zoll-⌀ | 19/32 Zoll | |
Auskraglänge LA | 69 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Schaftlänge Ls | 50 mm | |
Maximale Verstellgrenze Vmax | 0,5 mm | |
ISO-Code Wendeschneidplatte | WOEX 030204 | |
Wendeplattenschrauben-Set | 239700 6IP (0,6 Nm) | |
Anzahl Schneiden Z | 1 | |
Gesamtlänge L | 119 mm | |
Produktart | Wendeplattenbohrer |
Artikelnummer | 232302 15 | |
EAN / GTIN | 4045197351715 | |
Herstellernummer | 232302 15 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Wendeplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für Wendeschneidplatten WOEX, ⌀ DC 15 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 318.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 341.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 3×D | 3×D |
Schaftlänge Ls | 50 mm | 56 mm |
Wendeplattenschrauben-Set | 239700 6IP (0,6 Nm) | 239700 6IP (0,6 Nm) |
Nutzlänge L1 | 45 mm | 45 mm |
für Zoll-⌀ | 19/32 Zoll | 19/32 Zoll |
Produktart | Wendeplattenbohrer | Wendeplattenbohrer |
Auskraglänge LA | 69 mm | 69 mm |