Grundelement MK-Schaft, mit Innenkühlung, 3×D, Typ: 25

Artikel-Nr.: 232272 25
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Ausführung: 3×D
  • Schaft: Morsekegel
  • Anzahl Schneiden Z: 2
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ausführung 3×D
Schaft Morsekegel
Anzahl Schneiden Z 2
Innenkühlung ja
⌀-Bereich Dc 25 mm - 35 mm
Nutzlänge L1 85,7 mm
Morsekegel MK Größe 4
Spannschrauben 232990 TX15
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 232272 25
EAN / GTIN 4062406105891
Herstellernummer 232272 25

Beschreibung

Ausführung:

Für Bohrungen bis Genauigkeit IT10.
Mit Innenkühlung.
Gerade genutet.

Hinweis:

Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.
Passende Reduzierhülsen für Werkzeuge mit MK-Schaft siehe Nr. 343000-343530.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Grundelement MK-Schaft, mit Innenkühlung, 3×D, Typ: 25

Grundelement MK-Schaft, mit Innenkühlung, 3×D, Typ: 25

auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF  439.00
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF  493.00
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF  411.00
⌀-Bereich Dc 25 mm - 35 mm 25 mm - 25,99 mm 25 mm - 35 mm
Anzahl Schneiden Z 2 2 2
Ausführung 3×D 3×D 3×D
Innenkühlung ja ja ja
Schaft Morsekegel ISO 9766 ISO 9766
Nutzlänge L1 85,7 mm 78 mm 85,7 mm
Produktart Wendeplattenbohrer Wendeplattenbohrer Wendeplattenbohrer

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb