Grundelement MK-Schaft, ohne Innenkühlung, 12×D, Typ: 48

Artikel-Nr.: 232270 48
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Ausführung: 12×D
  • Schaft: Morsekegel
  • Anzahl Schneiden Z: 2
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ausführung 12×D
Schaft Morsekegel
Anzahl Schneiden Z 2
Innenkühlung nein
⌀-Bereich Dc 48 mm - 65 mm
Nutzlänge L1 576 mm
Morsekegel MK Größe 5
Spannschrauben 232990 TX20
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 232270 48
EAN / GTIN 4045197717955
Herstellernummer 232270 48

Beschreibung

Ausführung:

Für Bohrungen bis Genauigkeit IT10.
Gerade genutet.

Hinweis:

Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.
Passende Reduzierhülsen für Werkzeuge mit MK-Schaft siehe Nr. 343000-343530.
Vorschubwerte f um 10% und vc–Werte um 30% reduzieren.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb